• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145120 - LED Appliance T23X53 E14 2W

  • BAI LED E14 T23X53mm 220-240V 2W (21W) 200lm 2700K IP22 Dépoli Machine coudre
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145120
    • Référence Sonepar : 03637145120
    • EAN : 8714681451205
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI LED Appliance E14 T23X53mm 220-240V 2W (21W) 200lm 2700K IP22 Dépoli Machines à coudre Lampe LED

•Les Atouts de l'article:

Lampe LED adaptée à un usage domestique, y compris les machines à coudre, mais également parfaitement adaptée aux environnements humides en raison de la valeur IP22 (résistant à l'humidité) et de la résistance aux chocs. Plage de température ambiante : -40°C à +40°C.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver