• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145128 - 5637TSP BA15S 16X37.5 24V 10W

  • OSR 5637 Lampe camion/auto TRUCK STAR BA15S 16X37.5mm 24V 10W 2000h Clair R10W
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145128
    • Référence Sonepar : 03637215839
    • EAN : 4062172158398
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

OSR 5637 TRUCK STAR PRO BA15S 16X37.5mm 24V 10W 2000h Clair Heavy Duty R10W Lampe automobile

•Les Atouts de l'article:

"L'éclairage de camion OSRAM TRUCKSTAR® PRO a jusqu'à 100% de luminosité en plus par rapport à la norme minimale légale, une durée de vie supplémentaire et une très haute résistance aux vibrations sont idéales pour les conducteurs professionnels, tout en réduisant les temps d'arrêt et les coûts de la flotte. Avantages; Plus de lumière permet de voir plus loin et donc de réagir plus tôt, adapté aux applications lourdes.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver