• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145141 - Mini Connecteur Etanche TH387 3 pôles

  • Connecteur étanche Mini TH387 1 entrée - 1 sortie 3x 4mm² max 17.5A 500V IP68
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145141
    • Référence Sonepar : 03637145141
    • EAN : 8714681451410
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI Connecteur étanche Mini TH387 Tee Tube Plug & Socket 1 entrée - 1 sortie 3 Pôles x 4mm² (max) 17.5A 500V/AC IP68 23x85mm Noir

•Les Atouts de l'article:

Mini connecteur de câble étanche IP68 enfichable, équipé de fiche mâle et prise femelle. IMPORTANT : pour des raisons de sécurité, la tension ne doit être connectée qu'à la prise femelle enfichable. 2 pôles + terre. Section de fil (câble dénudé) 0.5 mm2 à 4.0 mm2. Diamètre du câble 7.0 mm-12.0 mm. Résistance thermique : -40°C +125°C. Raccord électrique, Connecteur étanche, Boîte de jonction, Boîte de dérivation.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver