• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145143 - Mini Connecteur TH392 4-way 4P

  • BAI Connecteur étanche Mini TH392 H-forme 1 entrée - 3 sorties 4 Pôles x 4mm²
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145143
    • Référence Sonepar : 03637145143
    • EAN : 8714681451434
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI Connecteur étanche Mini TH392 H-forme 1 entrée - 3 sorties 4 Pôles x 4mm² (max) 17.5A 450V/AC IP68 82x53x28mm Noir

•Les Atouts de l'article:

Mini connecteur de câble étanche IP68. Connecteur mini-jonction circulaire en forme de H. xDRY anticondensation. Le système xDRY® empêche l'humidité à l'intérieur du câble d'entrer dans la connexion et de se diriger vers l'appareil installé. Section de fil (câble toronné) 0,5 mm2 à 4,0 mm2. Diamètre du câble 7,0 mm-12,0 mm. Type de vis de connexion (M3 - max. 0,8 Nm). Plage de température de fonctionnement -40°C +125°C. Raccord électrique, Connecteur étanche, Boîte de jonction, Boîte de dérivation.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver