• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145147 - Ruban SMD LED Set 3M RGB+2700K

  • BAI Ruban SMD LED 3M RGB+2700K-6500K 19.2W/m 1000lm/m IP20 + Transfo + Télécom.
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145147
    • Référence Sonepar : 03637145147
    • EAN : 8714681451472
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI Ruban SMD LED Set 3M RGB+2700K-6500K 19.2W/m 1000lm/m CRI=80 IP20 Plug & Play + Télécommande 1.5m câble avec interrupteur et 100-240V/24V adaptateur

•Les Atouts de l'article:

"Le Ruban Bailey SMD est un produit LED simple et accessible utilisé pour accentuer certaines lignes et mettre en valeur des surfaces. Les 60 LED par mètre confèrent à cette ligne d'éclairage un caractère à la fois frivole et épuré selon l'application. Avec ce ruban RGB+CCT, vous pouvez faire varier les couleurs et les teintes blanches à l'aide de la télécommande fournie. La télécommande a diverses fonctions, y compris certains programmes d'éclairage automatiques. Le produit est classé IP20 et ne convient donc qu'à une utilisation en intérieur. Cet ensemble "plug and play" se compose d'un ruban LED de 3 mètres (y compris le ruban adhésif double face 3M), d'un câble de connexion avec adaptateur d'alimentation 24Vdc (IN : 100-240Vac), d'un récepteur et d'une télécommande. Facile à raccourcir et à raccorder sans outils spécifiques.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver