• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145220 - EcoPack 3xLED C37 E14 5.5W 827

  • BAI EcoPack 3pcs Ecobasic LED Flamme C37 E14 5.5W 2700K Opale 470lm (40W) 230V
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145220
    • Référence Sonepar : 03637145220
    • EAN : 8714681452202
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI EcoPack 3pcs Ecobasic LED Flamme C37 E14 5.5W 2700K Opale 470lm (40W) 230V-240V 200° 20x100mm Lampe LED

•Les Atouts de l'article:

EcoPack Bailey pour une commodité raisonnable. Ici, 3 pièces de lampes LED ecobasiques populaires sont proposées dans 1 emballage. Le nom EcoPack a été choisi parce que les lampes sont ECOnomiquement favorables en termes de prix et sont emballées ECOlogiquement dans une boîte sans plastique et seulement 1 encre couleur. De plus, l'utilisateur n'a à ouvrir un paquet qu'une seule fois et a moins de déchets. Plage de température ambiante: -15°C à +40°C.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver