• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145221 - LED AR70 GU10 DIM 7W 827 24°

  • BAI BaiSpot LED Réflecteur AR70 GU10 7W 2700K 24° 680lm (75W) Gradable 220-240V
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145221
    • Référence Sonepar : 03637145221
    • EAN : 8714681452219
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI BaiSpot LED Réflecteur AR70 GU10 7W 2700K 24° 680lm (75W) Gradable 220-240V 70x63mm Corps en céramique Lampe LED

•Les Atouts de l'article:

Les spots dits LED de la série BaiSpot se caractérisent par une durée de vie beaucoup plus longue et une consommation d'énergie considérablement inférieure à celle de leurs prédécesseurs halogènes. Grâce à leur conception compacte, ils sont facilement interchangeables. Cette lampe est idéale pour une utilisation dans les applications AR70 typiques telles que l'éclairage général dans les magasins, les restaurants et les bâtiments publics. Avec le bon gradateur, ces lampes sont dimmables. Consultez la liste des gradateurs sur le site Bailey pour cela. Nous recommandons le gradateur mural Bailey Wonderwall. Plage de température ambiante: -40°C à +40°C.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver