• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145226 - PARATHOM® DIM MR11 GU4 4.5W

  • LEV Lampe LED MR11 GU4 36° 4.5W 2700K PARATHOM® DIM
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145226
    • Référence Sonepar : 03637563664
    • EAN : 4058075636644
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LEV Lampe LED MR11 GU4 36° 4.5W 2700K PARATHOM® DIM Lampe LED basse tension avec réflecteur

•Les Atouts de l'article:

En raison de leur conception compacte, ils sont facilement interchangeables. Les spots sont principalement utilisés pour fournir une lumière directionnelle depuis le plafond ou le mur.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver