• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145232 - LED Paint G125 E27 DIM 7W Noire

  • LED Paint Globe G125 E27 7W 1900K Fleurs sur fond noir 100lm Gradable 230V
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145232
    • Référence Sonepar : 03637145232
    • EAN : 8714681452325
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI LED Paint Globe G125 E27 7W 1900K Fleurs sur fond noir 100lm Gradable 230V-240V 360° 125x175mm Lampe LED

•Les Atouts de l'article:

Il est bien connu qu'il y a de plus en plus de possibilté au niveau de la forme des lampes LED retrofit. Bailey a ajouté un élément supplémentaire en fournissant également à la surface du verre une couche artistique de peinture. Ces lampes, qui peuvent simplement être vissées dans une douille E27, deviennent littéralement et figurativement un point de focus à l'intérieur de la maison, même lorsqu'elles ne sont pas allumées. Les ampoules globe à filament Flower Bulbs LED sont disponibles dans les couleurs blanc et noir. Ces lampes s'intègrent parfaitement dans des intérieurs de style contemporain (bohème) où les plantes et de nombreuses combinaisons de couleurs jouent un rôle de plus en plus important. Ces lampes LED sont également écoénergétique.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver