• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145243 - LED Neon Enseigne Café

  • BAI LED Neon Tasse à café 13W 8000K 50lm 22x25cm (120leds/m SMD2835) CRI?80 IP20
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145243
    • Référence Sonepar : 03637145243
    • EAN : 8714681452431
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI LED Neon Tasse à café 13W 8000K 50lm 22x25cm (120 LED/m SMD2835) IRC = 80 120° IP20 Classe 2 - Transformateur 230V/12V DC sur prise UE inclus (3A) avec 2.5M Câble - Ventouses de fixation incluses

•Les Atouts de l'article:

Les enseignes au néon Bailey LED se composent de bandes avec des éléments LED qui sont si étroitement liés qu'ils ressemblent à une ligne droite. Les bandes obtenues sont ensuite coulées dans du silicone et montées sur un panneau acrylique. Il a donc l'atmosphère d'un panneau publicitaire au néon à l'ancienne, mais la technologie LED le rend plus durable et respectueux de l'environnement. Parce que la plaque acrylique (pré-percée) est transparente, vous pouvez voir la couleur de l'arrière-plan où cette tasse à café lumineuse et joyeuse se fixe / se suspend. Livré avec un adaptateur 230V/12VDC avec un cordon de 2,5m de long. Idéal pour animer un café, un coin café, un glacier, une boutique, un magasin ou une cantine d'entreprise.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver