• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145332 - 64210CBN H7 PX26D 12V 55W Bleu

  • OSR 64210 CLAIR BLEU INTENSE H7 PX26D 12X59mm 12V 55W 1500lm 100h Bleu Duo
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145332
    • Référence Sonepar : 03637214931
    • EAN : 4062172149310
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

OSR 64210 CLAIR BLEU INTENSE H7 PX26D 12X59mm 12V 55W 1500lm 100h Bleu Duo Lampe phare Lampe automobile

•Les Atouts de l'article:

Découvrez COOL BLUE INTENSE - des lampes halogènes de haute technologie, presque dans la ligue des lampes à LED. Avec sa lumière extra blanche puissante et brillante jusqu'à 5 000 Kelvin, dont le faisceau froid la fait ressembler à une lampe à LED, elle en donne pour son argent aux vrais fans de design. La lampe automobile fournit également une lumière à contraste élevé similaire à la lumière du jour, ce qui la rend plus agréable pour les yeux que la lumière des lampes standard. Par rapport aux exigences minimales ECE, la gamme OSRAM COOL BLUE INTENSE offre jusqu'à 100 % de luminosité en plus ! Le design moderne avec capuchon argenté (H4/H7/H8/H11/HB4) est idéal pour une utilisation dans les phares en verre transparent. Cela donne à votre voiture un look élégant.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver