• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145337 - LED PL TC-TEL GX24q-2 4P 7W

  • BAI LED PL GX24q-2 4-pins TC-TEL 7W (18W) 4000K 800lm AC 240V ou ballast ferro.
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145337
    • Référence Sonepar : 03637145337
    • EAN : 8714681453377
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI LED PL GX24q-2 4-pins TC-TEL 7W (18W) 4000K 800lm AC 230V-240V + ECG Ballast électronique 130° 45x120mm Dépolie Culot rotatif Lampe LED Alt PLT Dulux T/E. Vérifiez la liste des ballasts avant l'installation ECG.

•Les Atouts de l'article:

Les lampes LED PL GX24q AC (4 broches) TC-TEL à culot rotatif remplacent les lampes fluorescentes compactes couramment utilisées. PL signifie PubLic car ces lampes sont principalement utilisées dans les luminaires muraux et de plafond dans les espaces publics, les bureaux, les magasins et la restauration. Installation: pour fonctionnement sur secteur, débranchez le ballast électronique. Convient uniquement à des températures allant jusqu'à 50°C à l'intérieur du luminaire.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver