• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145374 - RoBust Ruban LED 50m IP65 840

  • BAI RoBust Ruban LED Chantier 50mtr 380lm/m 4000K 120° IP65 12x6mm + Câble alim.
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145374
    • Référence Sonepar : 03637145374
    • EAN : 8714681453742
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI RoBust Ruban LED Chantier 50 mètres 5W/m 380lm/m 4000K 120° IP65 12x6mm + Câble d’alimentation 1.5 mètre avec adaptateur AC/DC intégré et colle & embout. Pour éclairage chantiers, logements en construction, éclairage ponctuel extérieur

•Les Atouts de l'article:

Le cordon LED robuste fait partie de la série d'éclairage de travail Bailey Robust. C'est un cordon lumineux robuste de 50 mètres pour éclairer les chantiers et pour la sécurité des allées et chemins de travail. Ce cordon de classe II est résistant à l'eau (IP65) et peut prendre des coups car il est coulé en silicone. Avec 60 LED Epistar par mètre (380 lumens par mètre), le cordon émet une lumière froide 4000K en 120°. Fourni avec une alimentation 230V avec un adaptateur AC/DC intégré et un câble d'alimentation de 1,5 mètre. Des clips de montage sont disponibles (article 145378). Le cordon est facile à raccourcir en utilisant de la colle PVC standard (non incluse) et un embout (également disponible séparément avec les numéros d'article 145377 et 145376). Convient pour des températures ambiantes de -20°C à +40°C.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver