• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145432 - LED FIL Pine G125 E27 DIM 4W

  • BAI LED Filament Pine Globe G125 E27 4W 3000K Opale 350lm (32W) Gradable 230V
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145432
    • Référence Sonepar : 03637145432
    • EAN : 8714681454329
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI LED Filament Pine Globe G125 E27 4W 3000K Opale 350lm (32W) Gradable 230V-240V 320° 125x176mm Lampe LED

•Les Atouts de l'article:

La série LED à filament Pine répond en apparence au style vintage, très populaire à l'intérieur. Le verre ressemble à une pomme de pin. Ces lampes rustiques fonctionnent selon le principe du «démarrage en douceur» selon lequel la lampe s'allume progressivement de façon élégante. De plus, les lampes sont très économes en énergie et ont une longue durée de vie.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver