• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145437 - TUN LED HID CORN E40 120W 840

  • TUN LED HID CORN E40 100-240V 120W 16800lm 4000K IP20 120x265mm + Filin sécurité
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145437
    • Référence Sonepar : 03637008122
    • EAN : 5994100081227
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TUN LED HID CORN E40 100-240V 120W 16800lm 4000K IP20 120x265mm + Filin sécurité inclus

•Les Atouts de l'article:

Les lampes LED HID représentent une alternative sûre, fiable et économe en énergie aux lampes HID, spécifiquement pour les applications industrielles. Notre gamme offre un remplacement retrofit pour une large gamme de lampes E27 et E40 de différentes puissances. Avec la forme classique et la distribution lumineuse optimisée, les clients peuvent découvrir une solution LED de haute qualité pour leurs luminaires existants sans outils ni mises à niveau coûteuses. La nouvelle ligne dispose d'un système de refroidissement passif, augmentant l'efficacité énergétique des lampes et entraînant ainsi une réduction des coûts d'exploitation, économies qui sont également soutenues par la durée de vie accrue des produits, assurée par les puces de haute qualité et la gestion active de la température. Plage de température ambiante: -25°C à +50°C.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver