• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145439 - Guirlande solaire 5.4m - 10 lampes ST45

  • Guirlande Solaire 5.4m 10 LED Filament ST45 IP44 + Panneau Solaire 126x126mm
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145439
    • Référence Sonepar : 03637145439
    • EAN : 8714681454398
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI Guirlande Solaire 5.4m 10 LED FIL ST45 IP44 Panneau Solaire 126x126mm déporté/débrochable + piquet jardin - Batterie (lithium): 3.7V 2000mAh Câble 2.8M - Interrupteur sur le panneau solaire pour arrêt fonctionnement en cas d'absence

•Les Atouts de l'article:

La vaste gamme de guirlandes lumineuses et de lumières de fête de Bailey a maintenant été élargie encore plus et de manière plus durable. La guirlande lumineuse solaire combine une guirlande lumineuse avec des ampoules ST45 Safe Party où l'énergie est générée au moyen d'un panneau solaire. Pendant la journée, ce panneau solaire convertit la lumière du soleil en électricité qui charge la batterie. Lorsqu'il fait noir, cette énergie est utilisée pour allumer les lumières. Les modes de gravure peuvent être ajustés (25%, 50% et 100%). Le temps de charge est variable et se situe entre 4 heures et 6 heures, mais cela dépend du nombre d'heures d'ensoleillement et de l'intensité de l'ensoleillement. Avec une batterie complètement chargée, l'éclairage peut fonctionner pendant 6 heures à 24 heures.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver