• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145458 - Projecteur solaire IP44 800lm

  • Projecteur solaire avec panneau séparé + détecteur IR 800lm IP44 Câble 5m 120°
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145458
    • Référence Sonepar : 03637915102
    • EAN : 8712879151029
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CAL Projecteur solaire avec panneau séparé et détecteur mouvement. Flux: 800 lumen pendant 20 secondes après détection. IP44. Câble 5mètres. Angle détection: 120°. Panneau: 150x175x68mm / Projecteur: 135x158x61mm

•Les Atouts de l'article:

Profitez d'un jardin éclairé avec ce Spot on Solar Floodlight très abordable. Cette lampe fonctionne à l'énergie solaire. Le panneau solaire est équipé d'un câble de 5 mètres. Cette lampe est adaptée à une utilisation en extérieur (IP44). Les dimensions du panneau solaire sont de 150x68x175mm Les dimensions de la lampe de construction sont de 135x61x158mm. Ce projecteur solaire donne 800 lumens pendant 20 secondes lorsqu'il détecte un mouvement. Angle du capteur: 120°.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver