• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145467 - SPIRALED BottLed Bière E27 6.5W Marron

  • SPIRALED BottLed Bière E27 Gradable 6.5W (14W) 130lm 1700K Brun 230V-240V
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145467
    • Référence Sonepar : 03637145467
    • EAN : 8714681454671
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI SPIRALED BottLed Bière E27 Gradable 6.5W (14W) 130lm 1700K Brun 230V-240V 270° 60x190mm Lampe LED

•Les Atouts de l'article:

Les lampes spéciales Spiraled® Bottled Beer combinent les qualités uniques de la technique du filament Spiraled® avec la forme caractéristique des bouteilles de bière. Les différentes couleurs du verre renforcent le caractère particulier des lampes et rendent ces lampes idéales pour une utilisation dans les établissements de restauration. Tout comme la série Spiraled originale, ces lampes sont dimmables sur la plupart des gradateurs, mais certainement sur le gradateur Bailey Wonderwall (Consultez la liste des gradateurs sur notre site sous téléchargements). Naturellement, les lampes sont économes en énergie et durables. Avec les ensembles de suspension Bailey, les plafonniers, les câbles textiles et les douilles, vous pouvez créer votre propre luminaire avec les lampes à bouteille. En e27 elle convient aux douilles les plus couramment utilisés, de sorte que vous pouvez facilement les remplacer dans les ensembles de suspensions existants. Spiraled® est une marque déposée.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver