• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145470 - SPIRALED WarmDim ST64 E27 6.2W

  • BAI SPIRALED Dynamique ST64 E27 6.2W (39W) 460lm 927-920 Clair 270° 230V-240V
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145470
    • Référence Sonepar : 03637145470
    • EAN : 8714681454701
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI SPIRALED Dynamique ST64 E27 6.2W (39W) 460lm Teinte de blancs réglable entre 927 et 920 Clair 270° 230V-240V IRC90-100 64x140mm Dimtone Lampe LED Filament Déco

•Les Atouts de l'article:

La célèbre collection Spiraled® s'agrandit ! Le scoop Bailey de 2016 est désormais également disponible en version WarmDim. Avec cela, vous pouvez passer d'une lumière chaude confortable (2000K) à une lumière blanche chaude fonctionnelle (2700K) et inversement en un rien de temps. Les gracieux filaments LED torsadés dim-to-warm donnent à cette source lumineuse une apparence similaire à celle des fils d'ampoule atmosphérique. Idéal, par exemple, dans les luminaires ou les suspensions (Bailey) au-dessus des tables (de salle à manger) ou dans les lampadaires pour créer une atmosphère. Consultez la liste des gradateurs pour choisir le bon gradateur.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver