• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145477 - LED Ecoplus A60 E27 5.5W 827

  • BAI Ecoplus LED Standard A60 E27 5.5W 2700K Opale 806lm (60W) 230V-240V 200°
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145477
    • Référence Sonepar : 03637145477
    • EAN : 8714681454770
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI Ecoplus LED Standard A60 E27 5.5W 2700K Opale 806lm (60W) 230V-240V 200° 60x110mm Lampe LED Classe D

•Les Atouts de l'article:

La série Ecoplus de Bailey est un spin-off de la célèbre série Ecobasic. Lampes LED fonctionnelles avec technologie LED SMD et angle de faisceau de 200°. Depuis l'introduction des directives européennes EPREL en septembre 2021, de nombreuses lampes qui avaient auparavant une étiquette énergétique A, A+ ou A++ sont passées à l'étiquette énergétique E ou F. Elles consomment toujours beaucoup moins qu'une lampe halogène ou à incandescence et sont donc très durables par eux-mêmes, l'étiquette énergétique a été modifiée. Bailey ajoute un peu plus au degré de durabilité avec la série EcoPlus. La série EcoPlus a le label énergétique D. Convient pour une température ambiante de -15°C à +40°C.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver