• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145479 - LED GU10 DIM 6W 827 36°

  • CAL LED PAR16 GU10 240V 6W (40W) 463lm 2700K 36° Gradable
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145479
    • Référence Sonepar : 03637915334
    • EAN : 8712879153344
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CAL Lampe LED à réflecteur PAR16 GU10 240V 6W (40W) 463lm 2700K 36° Gradable - réflecteur en verre effet dichroïque - Equivalence disponible ref 145027

•Les Atouts de l'article:

En raison de leur conception compacte, ils sont facilement interchangeables. Les spots sont principalement utilisés pour fournir une lumière directionnelle depuis le plafond ou le mur. Cette version en verre a une apparence très belle parce que la partie où la lumière brille à travers est entièrement en verre. Cette version est dimmable. Utilisez pour cela le variateur LED correct.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver