• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145482 - True-Light LED A60 E27 8W 955

  • True-Light 8008 lampe LED A60 E27 8W 800lm (60W) 955 Lumière du jour Gradable
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145482
    • Référence Sonepar : 03637145482
    • EAN : 8714681454824
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

True-Light 8008 lampe LED A60 E27 8W 800lm (60W) 955 plein spectre Lumière du jour 5500K IRC98 200° 60x112mm Gradable en 3 étapes (100% - 45% - 15%)

•Les Atouts de l'article:

Les lampes LED lumière du jour à plein spectre TRUE-LIGHT sont des lampes à LED qui reproduisent pratiquement à l'identique le spectre complet de la lumière naturelle. Action biologique stimulante, le meilleur rendu contraste, rendu des couleurs absolument réaliste grâce à la température de couleur optimale de 5500K, une indice de couleurs optimale Ra98 - IRC98 (= 1A).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver