• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145491 - MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 84

  • PHI MAS LEDtube G13 1200mm HO 12.5W 840 T8
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145491
    • Référence Sonepar : 03637145491
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PHI MAS LEDtube G13 1200mm HO 12.5W 840 T8 Tube LED 2100lm IRC 80 RG0 60 000 heures

•Les Atouts de l'article:

Application générale: éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et consommateur.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver