• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145506 - LED G9 DIM 3W (30W) 830 320lm

  • CAL LED G9 220-240V 3W (30W) 320lm 830 Clair Gradable
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145506
    • Référence Sonepar : 03637915207
    • EAN : 8712879152071
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CAL LED G9 220-240V 3W (30W) 320lm 830 Clair Dimmable Taille compacte: 14,5 x 60mm

•Les Atouts de l'article:

Brûleur LED à haute efficacité énergétique avec pour luminaires G9. Rénovation exacte pour remplacer les brûleurs halogènes et adaptée aux petits appareils en raison de la taille et de la faible dispersion de la chaleur. Fini clair, émet une lumière blanche froide (3000K).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver