Description
BAI BaiSpot Lampe LED avec réflecteur PAR20 E27 7W (50W) 560lm 3000K 40° Gradable 230V-240V 62x78mm - Corps de la lampe IP20 - Face avant protégée IP65 pour usage extérieur
•Les Atouts de l'article:
Les spots réflecteurs à LED de la série BaiSpot se caractérisent par une durée de vie beaucoup plus longue et une consommation d'énergie considérablement inférieure à leurs prédécesseurs halogènes. En raison de leur conception compacte, ils sont facilement interchangeables. Les spots sont principalement utilisés pour fournir une lumière directionnelle depuis le plafond ou le mur. Cette version du BaiSpot est dimmable. Utilisez pour cela le variateur LED correct. Disque avant IP65: adapté pour une utilisation en extérieur si le culot de la lampe est protégé contre le contact avec l'eau. Plage de température ambiante: -20°C à +45°C.
•Les Atouts de l'article:
Les spots réflecteurs à LED de la série BaiSpot se caractérisent par une durée de vie beaucoup plus longue et une consommation d'énergie considérablement inférieure à leurs prédécesseurs halogènes. En raison de leur conception compacte, ils sont facilement interchangeables. Les spots sont principalement utilisés pour fournir une lumière directionnelle depuis le plafond ou le mur. Cette version du BaiSpot est dimmable. Utilisez pour cela le variateur LED correct. Disque avant IP65: adapté pour une utilisation en extérieur si le culot de la lampe est protégé contre le contact avec l'eau. Plage de température ambiante: -20°C à +45°C.