• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145517 - LED Spot PAR38 E27 15W 840 40° 1150lm

  • BaiSpot Lampe LED PAR38 E27 15W 1150lm (120W) 4000K 40° Gradable 230V-240V IP65
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145517
    • Référence Sonepar : 03637145517
    • EAN : 8714681455173
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI BaiSpot Lampe LED avec réflecteur PAR38 E27 15W (120W) 1150lm 4000K 40° Gradable 230V-240V 121x132mm - Corps de la lampe IP20 - Face avant protégée IP65 pour usage extérieur

•Les Atouts de l'article:

Les spots réflecteurs à LED de la série BaiSpot se caractérisent par une durée de vie beaucoup plus longue et une consommation d'énergie considérablement inférieure à leurs prédécesseurs halogènes. En raison de leur conception compacte, ils sont facilement interchangeables. Les spots sont principalement utilisés pour fournir une lumière directionnelle depuis le plafond ou le mur. Cette version du BaiSpot est dimmable. Utilisez pour cela le variateur LED correct. Disque avant IP65: adapté pour une utilisation en extérieur si le culot de la lampe est protégé contre le contact avec l'eau. Plage de température ambiante: -20°C à +45°C.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver