• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145519 - PARATHOM DIM R7s 78mm 11.5W

  • LEV Lampe LED R7s 28x78mm 11.5W 2700K 1521lm (100W) Dimmable 220V 300°
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145519
    • Référence Sonepar : 03637562696
    • EAN : 4058075626966
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LEV Lampe LED R7s 28x78mm 11.5W 2700K 1521lm (100W) Dimmable 220V 300° double culot

•Les Atouts de l'article:

"Lampes LED spéciales double culot et gradable. S'adapte à la plupart des luminaires culot R7s. Bonne émission lumineuse. Puissance thermique plus faible (par rapport au produit de référence standard). Alternative LED aux lampes conventionnelles R7. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra = 80; chromaticité constante.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver