• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145543 - LED G9 2W 200lm 3000K Dépoli

  • CAL LED G9 220-240V 2W 200lm 3000K Dépolie
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145543
    • Référence Sonepar : 03637915208
    • EAN : 8712879152088
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CAL Lampe LED G9 220-240V 2W 200lm 3000K Dépolie Non-dimmable Taille compacte: 13x48mm

•Les Atouts de l'article:

La technologie LED est intégrée dans une capsule halogène traditionnelle pour le même look.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver