• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145547 - LED Silhouette Soleil G95 E27

  • BAI LED Silhouette Soleil G95 E27 2W 90lm (10W) 2000K IRC90 Or 320° 220-240V
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145547
    • Référence Sonepar : 03637145547
    • EAN : 8714681455470
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI LED Silhouette Soleil G95 E27 2W 90lm (10W) 2000K IRC90 Or 320° 220-240V 95x140mm Gradable Lampe LED

•Les Atouts de l'article:

Dans la série Led Filament Silhouette, le filament détermine le caractère de la lampe. La couleur teinte (2000K) donne aux lampes un aspect chaleureux. L'état de la technique actuel , nous donne plein de possibilités de positionner les filaments flexibles dans toutes sortes de formes et de positions. Les lampes LED sont bien sûr économes en énergie et ont un culot E27 afin qu'elles puissent rentrer dans la plupart des lampes de table et suspensions. Pour un luminaire assorti, consultez la vaste gamme Bailey.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver