• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145558 - True-Light LED Panel 600x600

  • True-Light 8636 Dalle LED 600x600 36W/955 Lumière jour 5500K IRC98 4320lm IP65
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145558
    • Référence Sonepar : 03637145558
    • EAN : 8714681455586
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

True-Light 8636 LED Panel 600x600 36W/955 Lumière du jour spectre complet de la lumière du soleil 5500K Ra98 4320lm IP65

•Les Atouts de l'article:

Ce panneau LED de True-Light a un bord en aluminium blanc, la plaque de couverture est opale. La plaque opale distribue la lumière uniformément. Le panneau mesure 595x595 mm et s'insère directement dans un faux plafond 60x60cm. Il est équipé d'un pilote LED de haute qualité qui rend la lumière sans scintillement et répond aux normes européennes. La durée de vie moyenne est de 50 000 heures. Grâce à la puce LED économe en énergie, le produit est économe en énergie et facile à entretenir.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver