• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145593 - LED Fil G45 E14 2W 827 250lm

  • CAL LED Filament G45 E14 240V 2W (25W) 250lm 2700K Clair
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145593
    • Référence Sonepar : 03637915092
    • EAN : 8712879150923
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CAL Lampe Décorative LED Filament G45 E14 240V 2W (25W) 250lm 2700K Claire Forme sphérique 45x75mm

•Les Atouts de l'article:

La lampe sphérique LED avec une douille E14 diffuse une lueur très chaude. Avec le filament qui rappelle une ampoule, la LED n'a jamais donné une sensation aussi familière.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver