• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145600 - Guirlande 15m 15 LED 12W RGBW Smart WIFI

  • Guirlande 12W 15.8m 15x ST45 Smart Bluetooth + WiFi LED RGB+2700-6500K IP44
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145600
    • Référence Sonepar : 03637145600
    • EAN : 8714681456002
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI Smart Bluetooth + WiFi Guirlande LED 12W 15.8m 15 lampes taille ST45 RGB + Blanc dynamique 2700-6500K IP44 - Entrée: 220-240V AC Sortie: 12V DC

•Les Atouts de l'article:

"Bailey Lights a élargi la gamme déjà très étendue de produits "Party" (guirlandes lumineuses et ampoules Party) avec une version Smart. De nos jours, c'est inévitable. Cette version Smart de 15 mètres est livrée avec les 15 lampes ST45. Cet équipement de fête coloré et indispensable fonctionne en Bluetooth et WiFi. Tout ce que vous avez à faire est de télécharger l'application Tuya Smart ou Smart Home et le reste se fera tout seul. Les options en termes de réglage sont infinies. Vous pouvez choisir d'avoir 1 couleur allumée par défaut, mais aussi de faire changer les couleurs selon les différents programmes. Vous pouvez même faire réagir les couleurs à la musique et passer à la lumière blanche calme lorsque la fête est terminée. L'installation et le fonctionnement sont super simples. Peut également être contrôlé avec Google Assistant ou Amazon Alexa. Que la fête commence! Les douilles et lampes doivent être orientés vers le bas.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver