• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145601 - LED FIL A60 B22 12V-42V 4W CL

  • BAI LED Fil Standard A60 B22d TBT 12V-24V-28V-32V-42V AC/DC 4W 827 330lm Claire
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145601
    • Référence Sonepar : 03637145601
    • EAN : 8714681456019
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI LED Filament Standard A60 B22d Basse tension 12V-24V-28V-32V-42V AC/DC 4W 330lm (30W) 2700K Clair 320° 60x105mm Lampe LED

•Les Atouts de l'article:

Les lampes à filament LED peuvent être considérées comme la version moderne et durable de l'ancienne ampoule. Les filaments LED remplacent le filament traditionnel, ce qui rend les lampes beaucoup plus économes en énergie et durent beaucoup plus longtemps. Cette série à basse tension est particulièrement adaptée aux endroits où l'on n'est pas sur le réseau haute tension habituel. Pensez aux bateaux, caves, garages et zones de stockage.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver