• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145614 - LED FIL P26X62 E14 24V 2W CL

  • BAI LED Filament Poirette 26X62mm E14 24V AC/DC 2W 180lm (18W) 2700K Claire
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145614
    • Référence Sonepar : 03637145614
    • EAN : 8714681456149
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI LED Filament Poirette 26X62mm E14 24V AC/DC 2W 180lm (18W) 2700K Clair 320° Lampe LED

•Les Atouts de l'article:

Les lampes à filament LED peuvent être considérées comme la version moderne et durable de l'ancienne ampoule. Les filaments LED remplacent le filament traditionnel, ce qui rend les lampes beaucoup plus économes en énergie et durent beaucoup plus longtemps. Cette série à basse tension est particulièrement adaptée aux endroits où l'on n'est pas sur le réseau haute tension habituel. Pensez aux bateaux, caves, garages et zones de stockage.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver