• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145619 - LED PAR56 12V 16W 1500lm 865

  • BAI LED PAR56 12V 16W 1500lm 6500K 95° Verre Dépoli 110x178mm Spécial Piscine
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145619
    • Référence Sonepar : 03637145619
    • EAN : 8714681456194
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI LED PAR56 12V 16W 1500lm 6500K Blanc froid 95° Verre Dépoli 110x178mm Spécial Piscine - Dimensions adaptées aux principaux hublots de piscine du marché

•Les Atouts de l'article:

Le PAR56 apporte un remplacement parfait pour la solution PAR56 halogène 300W. Avec un flux lumineux élevé (1500lm), un angle de faisceau large (95°) et une longue durée de vie (25000h), cette solution remplace efficacement le PAR56 halogène et permet des économies d'énergie significatives (environ 95%). La lampe de piscine LED PAR56 convient à une installation dans les piscines. Il ne convient pas à des fins d'éclairage intérieur/domestique. Convient pour emplacement humide (IP68 hors bornes). Boîtier en verre. Plage de température ambiante -20°C à 40°C. Lampe à utiliser dans un luminaire. Utiliser uniquement avec un transformateur électromagnétique ou TOPO - 145683

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver