• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145625 - LED HID GU6.5 830 6W 800lm

  • BAI LED HID GU6.5 6W 3000K 800lm Gradable AC 220-240V 300° 18.5x66mm
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145625
    • Référence Sonepar : 03637145625
    • EAN : 8714681456255
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI LED HID GU6.5 6W 3000K 800lm Gradable AC 220-240V 300° 18.5x66mm Alt. CMH Supermini CDM-Tm Mini Lampe LED

•Les Atouts de l'article:

Les lampes LED compactes GU6.5 sont idéales pour remplacer les lampes aux halogénures métalliques en céramique. Ces lampes sont souvent utilisées dans les magasins, les vitrines et les musées. Consignes d'installation: Débrancher le ballast, le condensateur et l'amorceur avant utilisation. La température de fonctionnement est 40°C maximum à l'intérieur du luminaire. Les luminaires fermés et ouverts qui ne permettent pas une ventilation adéquate peuvent surchauffer et raccourcir la durée de vie de la source led. Nous conseillons de retirer le diffuseur et réflecteur du luminaire.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver