• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145651 - LED SPECIAL T SLIM BA15d 7W (6

  • LEV Lampe LED BA15d 18x90mm 7W (60W) 806lm 2700K 320° T SLIM
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145651
    • Référence Sonepar : 03637560696
    • EAN : 4058075606968
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LEV Lampe LED BA15d 18x90mm 7W (60W) 806lm 2700K 320° T SLIM Compacte et puissante Forme tubulaire

•Les Atouts de l'article:

"Lampes LED fines avec culot B15d. Caractéristiques du produit : LED de remplacement pour lampes halogènes avec culot B15d. Bonne qualité de lumière ; indice de rendu des couleurs Ra : 80 ; chromaticité constante. Non dimmable. Avantages du produit : Remplacement simple des lampes halogènes grâce à une conception compacte. Idéal notamment pour les petits luminaires design. Longue durée de vie jusqu'à 15 heures. Très faible consommation d'énergie. Charge thermique inférieure (par rapport au produit de référence standard). Garantie de trois ans. Domaines d'application : Petit luminaire design. Quartiers d'habitation luxueux. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires appropriés.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver