• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145687 - LED FIL XTRA A60 E27 4W 840lm

  • BAI LED Filament XTRA Standard A60 E27 4W (60W) 840lm 3000K Clair Classe A 230V
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145687
    • Référence Sonepar : 03637145687
    • EAN : 8714681456873
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI LED Filament XTRA Standard A60 E27 4W (60W) 840lm 3000K Clair Classe A 230V-240V 320° 60x105mm 35.000h Lampe LED

•Les Atouts de l'article:

Depuis plusieurs années maintenant, nos LED FILAMENT remplacent les anciennes lampes incandescentes, halogènes et fluocompactes. Elles sont ECOlogiques, et ECOnomiques car elles consomment jusqu’à 10 fois moins d’énergie à flux équivalent et durent beaucoup plus longtemps. La gamme BAILEY LED Filament XTRA va plus loin en matière d’efficacité énergétique. En effet, depuis l’entrée en vigueur des nouvelles classes énergétiques en 2021, la majorité des lampes LED sont passées des anciennes classes A, A+ et A++ à E, F et G. Avec une durée de vie de 35 000 heures, un flux de 840lm pour une consommation de seulement 4W, la gamme XTRA atteint la classe énergétique A selon la nouvelle classification de 2021. Le flux est équivalent à une ancienne 60W incandescente, qui générait beaucoup de chaleur et gaspillait beaucoup d’énergie par rapport au flux rendu. La température de couleur de 3000K est chaleureuse et confortable.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver