• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145688 - Guirlande Rope Pendant 15m 15 LED ST45

  • Guirlande Suspension Rope Câble Transparent 15m 15 lampes LED Fil ST45 IP44
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145688
    • Référence Sonepar : 03637145688
    • EAN : 8714681456880
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI Rope Guirlande Suspension Transparent 15m - 15 lampes LED Filament ST45 IP44 220-240V + Transformateur (12V) - Le cordon est incrusté de LED miniatures pour un effet encore plus décoratif.

•Les Atouts de l'article:

La guirlande Rope Light String Pendant est un dérivé de notre guirlande à douille de 15mtr (code 143417). Cette guirlande combine l’effet classique des guirlandes à douilles Party Lights et des LED miniatures qui sont moulées dans les cordons lumineux. Contrairement aux guirlandes traditionnelles, le câble principal est transparent et brille grâce aux LED miniatures placées tous les 10cm. L’alimentation des lampes ST45 (en forme de poirettes) est en 12V, le globe des lampes est en polycarbonate, ce qui les rend “pratiquement incassables”. La teinte en blanc chaud (2700K) rend cette guirlande festive et agréable en toutes saisons, en utilisation ponctuelle ou permanente, pour mettre en valeur et éclairer les terrasses, guinguettes, festivals, parcs et jardins.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver