• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145692 - PAR56 GX16d 230V 300W NSP

  • BEE PAR56 GX16d 230V 300W NSP 10D 2000h 2750K 3500lm
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145692
    • Référence Sonepar : 03637145692
    • EAN : 8714681456927
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BEE PAR56 GX16d 230V 300W NSP 10° 2000h 2750K 3500lm Lampe spéciale studio projection

•Les Atouts de l'article:

Les lampes PAR offrent une solution robuste et flexible pour une large gamme d'applications. Avec un excellent rendu des couleurs, une efficacité élevée combinée à un faible coût, robuste et fiable, un contrôle UV, une mise à niveau facile, des couleurs cohérentes tout au long de la vie.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver