• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145702 - LED PAR36 4515 Spot 6.4V 10W 6° 70x112mm

  • LED PAR36 4515 6.4V AC/DC 10W 520lm 3000K Spot 6° Cosses à vis 70x112mm
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145702
    • Référence Sonepar : 03637145702
    • EAN : 8714681457023
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI LED PAR36 4515 6.4V AC/DC 10W (30W) 520lm 3000K Spot 6° Cosses à vis 70x112mm IP68 (hors cosses à vis) Lampe LED

•Les Atouts de l'article:

Les lampes a réflecteur PAR offrent une solution robuste et fiable pour un large éventail d'applications spéciales telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture. Alternative LED pour 4515 et H4515. Attention : la couleur de lumière de cette version LED diffère de celle des lampes conventionnelles (comme l'article 141862). En raison de la plage de tension, il convient également au remplacement des lampes 12 V, 12,8 V et 13 V.Le conseil est de remplacer toutes les lampes lors du passage à la LED. Plage de température ambiante: -20°C à +65°C.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver