• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145742 - RoBust LED Work 50W 4000-6500K

  • RoBust Projecteur LED de Chantier - Puissance 30 à 50W / 2CCT 4000-6500K
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145742
    • Référence Sonepar : 03637145742
    • EAN : 8714681457429
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI RoBust Projecteur LED de Chantier Classe 1 - Puissance 30 à 50W - 2 teintes sélectionnables 4000K-6500K - Flux : 3000 à 5000lm Gradable Corps Bleu 220-240V IP54 IK10 cordon 3m avec fiche secteur + 2 prises courant pour matériel / outils

•Les Atouts de l'article:

Pour les travaux de chantier le soir et à des endroits peu éclairés, une lumière supplémentaire est le bienvenue. Avec les lampes de chantier RoBust de Bailey Lights, vous disposez toujours du bon éclairage pour votre projet et vous disposez de nombreuses options supplémentaires. Cette lampe de chantier RoBust de classe I est équipée d'un interrupteur marche / arrêt avec lequel l'intensité lumineuse (30W ou 50W) peut également être réglée. La température de couleur souhaitée (4000K ou 6500K) peut être sélectionnée avec un autre commutateur. Cette lampe de construction avec un boîtier en polycarbonate IP54 résistant aux chocs est également équipée de trois prises, de supports rabattables pour le cordon, d'un crochet de suspension, de trous de montage pour trépied, de vannes de ventilation, d'un pied réglable, d'une poignée ergonomique et d'un câble de raccordement de 3 m avec prise.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver