• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145743 - LED Ecoplus Capteur Jour/Nuit

  • BAI Ecoplus LED E27 9W 820lm 2700K Opale 230V Détecteur crépusculaire intégré
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145743
    • Référence Sonepar : 03637145743
    • EAN : 8714681457436
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI Ecoplus LED Sensor Standard E27 9W (60W) 820lm 2700K Opale 230V-240V 200° 60x108mm Capteur Lux Détecteur crépusculaire Lampe LED

•Les Atouts de l'article:

Lampe LED avec capteur jour / nuit qui réagit à la lumière (pas à la lumière artificielle). Au crépuscule (< 15 lux), la lampe s'allume et dès que la lumière revient, la lampe passe en mode veille. On peut donc simplement laisser la lampe «allumée» et ne jamais avoir à penser «si j'avais laissé les lampes allumées»? Cela rend cette lampe LED encore plus économe en énergie et durable qu'elle ne l'est déjà.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver