• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145744 - LED Ecoplus E27 9W 820lm Détecteur IR

  • Ecoplus LED Sensor E27 9W 820lm 2700K Opale 230V avec capteur mouvement
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145744
    • Référence Sonepar : 03637145744
    • EAN : 8714681457443
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI Ecoplus LED Sensor Standard E27 9W (60W) 820lm 2700K Opale 230V-240V 200° 60x108mm Capteur Détecteur de mouvement PIR Lampe LED

•Les Atouts de l'article:

Lampe LED avec un capteur qui capture le mouvement. Le capteur est actif à partir de < 15 lux. Capteur micro-onde 4GHz. Portée de détection: moins de 5 mètres du capteur. Temps de maintien: la lampe s'allume pendant 20 secondes. Convient pour base vers le haut et base vers le bas. Peut être utilisé derrière des couvercles en verre dépoli/opalin. Les luminaires métalliques peuvent bloquer le capteur.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver