• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145756 - 2x DECOSTAR® 51S GU5.3 35W 36°

  • OSR DECOSTAR® 51S Standard GU5.3 12V 35W 36° Blister 2pcs
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145756
    • Référence Sonepar : 03637120040
    • EAN : 4008321200402
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

OSR Halogène DECOSTAR® 51S Standard GU5.3 12V 35W 36° Blister 2pcs Lampe halogène basse tension avec réflecteur

•Les Atouts de l'article:

Avantages du produit : Lumière d'accentuation brillante. Le réflecteur de lumière froide réduit la chaleur dans le faisceau lumineux jusqu'à 66 %. Approuvé pour une utilisation dans des luminaires ouverts (selon IEC 60598-1). Filtre UV. Caractéristiques du produit : Durée de vie moyenne : 2 000 h. 100% dimmable. Indice de rendu des couleurs Ra : 100. Cap : GU5.3. Couverture décorative. Domaines d'application : Éclairage général. Éclairage d'entrée. Eclairage d'atelier. Eclairage de la cuisine. Eclairage miroir. Eclairage d'objet.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver