• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145769 - Spiraled E27 4W 820 Jour/Nuit

  • BAI Spiraled A60 E27 4W 2000K Claire 300lm 230V-240V avec détecteur crépuscule
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145769
    • Référence Sonepar : 03637145769
    • EAN : 8714681457696
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI Spiraled Night Sensor Standard A60 E27 4W 2000K Clair 300lm (28W) 230V-240V 320° 60x105mm Capteur Lux Détecteur crépusculaire intégré Lampe LED

•Les Atouts de l'article:

Lampe Spiraled® avec capteur jour / nuit. Les lampes Spiraled® sont la preuve que l'atmosphère et l'apparence de cette lampe bien-aimée peuvent être parfaitement imitées. Les filaments LED enroulés garantissent que l'ont a maintenant une sorte d'ampoule LED durable qui, en plus de la lumière, apporte beaucoup d'atmosphère. Dans le culot de la lampe se trouve un capteur qui réagit à la lumière (pas à la lumière artificielle). Au crépuscule (<20 lux), la lampe s'allume et dès que la lumière revient, la lampe passe en mode veille. On peut donc simplement laisser la lampe «allumée» et ne jamais avoir à penser «si j'avais laissé les lampes allumées»? Cela rend cette lampe LED encore plus économe en énergie et durable qu'elle ne l'est déjà.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver