• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145786 - EcoPack 3xLED G4 12V 2W 827

  • BAI EcoPack 3pcs LED G4 12V AC/DC 2W (25W) 250lm 2700K 300° 13x37mm
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145786
    • Référence Sonepar : 03637145786
    • EAN : 8714681457863
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI EcoPack 3pcs LED G4 12V AC/DC 2W (25W) 250lm 2700K 300° 13x37mm Lampe LED compacte aussi fine que les anciennes halogènes

•Les Atouts de l'article:

EcoPack Bailey pour une commodité raisonnable. Par la présente, 3 pièces de fameuses lampes à G4 LED populaires sont proposées dans 1 emballage. Le nom EcoPack a été choisi parce que les lampes sont ECOnomiquement favorables en termes de prix et sont emballées ECOlogiquement dans une boîte sans plastique et seulement 1 encre couleur. De plus, l'utilisateur n'a à ouvrir un paquet qu'une seule fois et a moins de déchets. Plage de température ambiante: -15°C à +40°C.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver