• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145787 - RoBust Ruban LED 25m Vert

  • BAI RoBust Cordon Ruban LED 25 mètres 5W/m 170lm/m Vert 120° IP65 12x6mm + Alim.
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145787
    • Référence Sonepar : 03637145787
    • EAN : 8714681457870
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI RoBust Cordon LED 25 mètres 5W/m 170lm/m Vert 120° IP65 12x6mm + Câble d’alimentation 1.5 mètre avec adaptateur AC/DC intégré et colle & embout - applications: surlignage de batiment / éclairage d'accentuation jardin

•Les Atouts de l'article:

La corde à LED robuste fait partie de la série d'éclairage de travail Bailey Robust. Il s'agit d'un tuyau lumineux robuste de 25 mètres destiné à éclairer les chantiers et les chantiers en général et plus particulièrement à sécuriser les allées et cheminements de travaux. Ce tuyau léger de classe II est résistant à l'eau (IP65) et peut prendre des coups car il est moulé en silicone. Le Rope 120° émet une lumière verte. Les avantages spécifiques de la lumière verte sont que la lumière est plus douce pour les yeux des humains et des animaux. En conséquence, il cause moins de nuisances pour l'environnement. Le rythme jour-nuit des animaux en est également moins perturbé. Le feu vert produit également moins de pollution lumineuse et fonctionne bien pour les caméras de sécurité car il est plus facile de détecter les objets et les personnes. Livré avec une alimentation 230V avec un adaptateur AC/DC intégré et un câble de 1,5 mètre. Convient pour des températures ambiantes de -20°C à +40°C.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver