• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145797 - LED E27 A60 100-240V 9.5W 830 900lm

  • BEE LED E27 A60 60x110mm 100-240V AC/DC 900lm 9.5W 3000K 830 220° Opale
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145797
    • Référence Sonepar : 03637145797
    • EAN : 8714681457979
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BEE LED E27 A60 60x110mm 100-240V AC/DC 900lm 9.5W 3000K 830 220° Opale Plage de tension très large: 100-240V

•Les Atouts de l'article:

Étant donné que ces lampes à petit budget sont très Lampes industrielles avec une large plage de tension et une fréquence de 50 / 60Hz. Idéal pour une utilisation dans des applications industrielles, usines, ateliers, transport maritime, offshore, défense, chemins de fer, etc.). Peut être utilisé dans les systèmes d'éclairage de secours DC. Plage de température ambiante: -20°C à +40°C.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver