• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145803 - SPIRALED Glow ST64 E27 3.5W CL

  • BAI Spiraled Glow ST64 E27 3.5W 1800K Clair 120lm Gradable 230V-240V IRC80-89
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145803
    • Référence Sonepar : 03637145803
    • EAN : 8714681458037
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI Spiraled Glow ST64 E27 3.5W 1800K Clair 120lm Gradable 230V-240V CRI80-89 270° 64x142mm Lampe LED

•Les Atouts de l'article:

"Spiraled® est la marque de référence parmi les professionnels pour les sources lumineuses d'ambiance durables à filaments spiralés. Alors que beaucoup est déjà possible avec les lampes à incandescence LED, copier les filaments super fins de l'ampoule d'origine était encore difficile. Cependant, Spiraled® Led Glow de Bailey est très proche. L'élément LED lumineux et durable est situé dans la base de la lampe. Les "filaments" sont gravés dans un tube acrylique torsadé et reflètent la chaude couleur incandescente 1800K. Le Spiraled® Glow rend vos pièces attrayantes et confortables et la faible consommation les rend très durables.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver